ガラスドア用丁番 壁取付用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37942624 品番06510-31
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。
自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。

用途
シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。
建具用
材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)768 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は約100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
左開きでご使用の際、軸上面にねじが見えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする