フェイス・プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942773 品番 SDH-FP CR
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。
本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14〜16 mm、すき間調整が2〜3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。
フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 仕上クロムめっき
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
SDS-100型、SDS-100-TV型、NSDX-10(R/L)K、NSDX-10(R/L)K-TV、CSD-10-TV型などのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする