※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格トルク(N・m[kgf・cm])2.01±20%(20.5±20%)
注文コード37942852
品番PHCS81-020
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,850
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
屋外使用可能です。
屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。