※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHCS81-030 REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業) 37942861 PHCS81-030 REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業) 37942861 PHCS81-030 REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業) 37942861

REELL トルクヒンジ PHCS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格トルク(N・m[kgf・cm])2.79±20%(28.4±20%) 注文コード37942861 品番PHCS81-030
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格トルク4種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用可能です。
屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地 用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS316) 質量(g)44 種類平蝶番型 長さL(mm)38 使用温度(℃)0〜60 仕上素地 幅W(mm)40.6 開閉角度(°)270 定格トルク(N・m[kgf・cm])2.79±20%(28.4±20%)
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする