曜日別特売
ALT-2V-5M-22 ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 37943297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALT-2V-5M-22 ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 37943297
ALT-2V-5M-22 ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 37943297

ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560mm以下、LLタイプ…600mm以下

扉高さ:Sタイプ…830~1060mm、Mタイプ…1250~1500mm、Lタイプ…1650~1840mm、LLタイプ…1990~2300mm

扉厚:20mm以下

扉質量:Sタイプ…5kg以下、Mタイプ…6kg以下、Lタイプ…8kg以下、LLタイプ…10kg以下
注文コード37943297品番ALT-2V-5M-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,734

本品は在庫限りで販売を終了いたします。代替品は新タイプのALT-2V-10となります。
開いた扉をキャビネット内側に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の引き出しも便利です。
スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。
扉を完全に引き出した際、スライドレールに取り付けたキャッチが扉を簡易的に保持し、扉のたれ下がりを防止します。
扉を閉めた際に扉の吊元がキャビネット前面に出るかぶせ仕様です。
扉が側板に対し5mm(最大かぶせ代)かぶります。(ただし、扉の上下はかぶせにはなりません)
ワンタッチスライド丁番を使用しているため、扉の脱着が簡単です。
AL127C用キャッチを使用することにより、扉を引き出した状態で保持できます。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560mm以下、LLタイプ…600mm以下
扉高さ:Sタイプ…830~1060mm、Mタイプ…1250~1500mm、Lタイプ…1650~1840mm、LLタイプ…1990~2300mm
扉厚:20mm以下
扉質量:Sタイプ…5kg以下、Mタイプ…6kg以下、Lタイプ…8kg以下、LLタイプ…10kg以下
開き方垂直収納セット内容レール(AL127C-22)3本、連動板(ALT55-M)1枚、丁番本体(51-MH45-05-15)3ヶ、丁番受座(520401M5020)3ヶ、パーツセット(ALT-2V-5MP)1セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする