垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 注文コード37943421 品番ALT-2V5BR1
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は材質/仕上・移動距離など9種類から選べます 他の種類を見る

本品は在庫限りで販売を終了いたします。代替品は新タイプのALT-2V-10となります。
開いた扉をキャビネット内側に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の引き出しも便利です。
スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。
扉を完全に引き出した際、スライドレールに取り付けたキャッチが扉を簡易的に保持し、扉のたれ下がりを防止します。
扉を閉めた際に扉の吊元がキャビネット前面に出るかぶせ仕様です。
扉が側板に対し5mm(最大かぶせ代)かぶります。(ただし、扉の上下はかぶせにはなりません)
ワンタッチスライド丁番を使用しているため、扉の脱着が簡単です。
AL127C用キャッチを使用することにより、扉を引き出した状態で保持できます。

仕様
取付位置右下・左上用
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…830〜1060 mm、Mタイプ…1250〜1500 mm、Lタイプ…1650〜1840 mm、LLタイプ…1990〜2300 mm
扉厚:18〜20 mm以下
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする