垂直収納扉金物 ALT-2V-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 移動距離(mm)474.4 注文コード37943473 品番AL127C-24
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は材質/仕上・移動距離など9種類から選べます 他の種類を見る

開いた扉をキャビネット内側に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の引き出しも便利です。
扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
扉が側板に対し10 mm(最大かぶせ代)かぶります。(ただし、扉の上下はかぶせにはなりません)
ワンタッチスライド丁番の取付や調整がしやすくなりました。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…830〜1060 mm、Mタイプ…1250〜1500 mm、Lタイプ…1650〜1840 mm、LLタイプ…1990〜2300 mm
扉厚:18〜20 mm以下
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
寸法A(mm)590.6 寸法B(mm)574.7 寸法C(mm)473.1 寸法D(mm)295.3 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 移動距離(mm)474.4 取手取手 スライド長さ(mm)614.6 収納量(mm)(扉)471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする