垂直収納扉金物 ALT-2V-220

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37943841 品番ALT-BR
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。
スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。
扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
スライド丁番の前後・上下調節がより簡単になりました。
キャッチ付とダンパー付からお選びいただけます。ダンパー付は、扉がゆっくりと静かに閉まります。
スライド丁番360-C26-0T、360-D26-0Tもご使用できます。別途キャッチなしの360-26-0Tも使用可能です。
注意などの詳細はデジタルカタログをご覧ください。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…820〜1060 mm、Mタイプ…1240〜1500 mm、Lタイプ…1640〜1840 mm、LLタイプ…1980〜2300 mm
扉厚:18〜30 mm(360-C26-0T、360-D26-0T使用時:18〜20 mm)
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。 取手取手
注意
本製品の性能を発揮するためには、製品の性質上キャビネット加工、取り付けなどに製作精度を必要とします。詳細はメーカー営業担当者までお問い合わせください。
レールは絶対にカットしないでください。
扉を閉じる時は、キャッチがかかるまで扉を引き出してから閉じてください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする