C3005-12 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3005-12 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944365 C3005-12 Accuride スライドレール C3005 LAMP(スガツネ工業) 37944365

Accuride スライドレール C3005

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37944365 品番C3005-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用により、ワンタッチでレールの脱着ができます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)152.4 寸法C(mm)205.7 寸法D(mm)229.8 寸法E(mm)250.6 寸法F(mm)267.7 寸法G(mm)101.6 幅W(mm)12.7 種類スライド形 ストローク(mm)330 移動距離(mm)330 レール長さ(mm)305 定格荷重(N)667/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 付属品特殊専用ねじ 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 高さ(mm)50.8 質量(g)1230 シリーズAccuride 質量(kg/ペア)1.23
注意
レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする