604-18 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945196 604-18 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945196 604-18 スライドレール 604 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945196

スライドレール 604 底付タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード37945196 品番604-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

鋼製の白塗装レールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)185 寸法C(mm)195 寸法D(mm)9 寸法E(mm)- 寸法F(mm)9 寸法G(mm)9 寸法H(mm)- 寸法I(mm)32 寸法J(mm)128 寸法K(mm)- 幅W(mm)11.6 種類ローラ形 ストローク(mm)356 移動距離(mm)356 レール長さ(mm)450 定格荷重(N)147/ペア 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左右一対 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)13 取付穴数インナーレール:7、アウターレール:11
注意
レールは左右勝手違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37945162
2020-03-29
用途:
DIY
『Meet×Meet』 様 (製造業)

ホームセンターで買うと高いのですが、モノタロウならとても安くてビックリです!
取付けしやすくてとても良かったです!

対象商品:
37945214
2019-08-06
用途:
手作り流し台の引き出し

ぴったりのネジを選定するのが面倒、付属してると有難いです

対象商品:
37945196
2018-08-29
用途:
流し台の引き出し
電気・ガス・熱供給・水道業

引き出しをスライド式に交換スムーズに出し入れ出来強度も十分です

対象商品:
37945214
2018-08-23
用途:
家具製作時

至って普通のスライドローラーレール。スライド機構も滑らかで、なにも問題なく使えた。

対象商品:
37945205
2017-10-15
用途:
キッチンの引き出し

キッチンが引き出し式になってないので使いずらかったです。YouTubeで引き出しにしているのを見て、自分で引き出しを作るのにこのスライドレールを買いました。安く購入でき、便利になって大変喜んでいます。これを機会にDIYに必要な物はこの店にしてます。3000円以上で送料無料は大変ありがたいことです。

対象商品:
37945196
2017-12-15
用途:
スライド棚のレールとして使用
その他業種

予定していた通りに完成しましたので、大いに満足しております。

対象商品:
37945187
2017-12-11
用途:
キッチンのドアを引き出しになおす

3回めの利用です。DIYには安くてお勧めの品です。

対象商品:
37945162
2017-12-01
用途:
机の引き出し
その他業種

作動もスムーズで使いやすい、今後も購入予定です、スペーサーを入れるようなのがすこし物足りない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする