711-12WT300 スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945232 711-12WT300 スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業) 37945232

スライドレール 711 底付タイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37945232 品番 711-12WT300
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

3/4スライドの2段引スライドレールです。
レールの脱着ができます。
引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。

寸法A(mm)110 寸法B(mm)32 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法F(mm)- 幅W(mm)12.5 種類ローラ形 ストローク(mm)220 移動距離(mm)220 レール長さ(mm)300 定格荷重(N)196/ペア 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 質量(kg)0.38 高さ(mm)22.2 質量(g)380 取付穴数インナーレール:11、アウターレール:10
取扱説明書:
注意
本製品は、木工用です。精度を要する板金用には不向きです。
レールは左右勝手違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37945257
2021-02-02
用途:
DIYで整理ダンスを制作し、引き出しのレールに使用しました。

引き出しの動作も滑らかで満足しています。ただ少し、レール寸法にごさがあるようで、取り付け位置を微調整してもピッタリ閉まらないものがあります。

対象商品:
37945257
2020-07-03
用途:
家具修繕
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

食器棚の棚は奥行があり奥の物が取り出しにくいので、棚にこのスライドレールを取り付けて改良しました。板材の底に沿ってレールを付けるので施工しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37945266
2020-05-07
用途:
三段BOXのリメイク
活ふぐ料理 よし川 様 (飲食業)

少し引っかかりが気になりましたがコスパの良さを考えると良いですね。試しに1セット追加で5セット購入しました。

対象商品:
37945266
2022-03-11
用途:
システムキッチンの引き出し修理
丸吉電化商会 様 (卸売・小売業)

引き出しサイドガイドローラーの摩耗。
ローラーの大きさを確認のため最初に2タイプ購入し、確認の上7セット購入いたしました。
引き出し底部のガイドローラー組立は交換することなく必要なかったです。

対象商品:
37945241
2020-05-16
用途:
抽斗に取り付け
山口理容店 様

コスパ、最高。7個、購入。左右の印が無いので、いっぺんに開梱して混ざると面倒。

1人が参考にしています
対象商品:
37945241
2018-05-17
用途:
パソコンのキーボード用
オフィスムライ 様 (サービス業)

最初に付いていたものよりはガタが大きいようです。
(左右方向)

対象商品:
37945266
2015-03-17
用途:
キャビネット、チェストの引き出しに
Studio Y.E'S 様

施工がとにかく楽で
確実ですから納品後も安心です。

対象商品:
37945232
2017-05-21
用途:
DIYの引出し作成用
製造業

604との差が分からず、価格差で711を購入したが、後にスガツネのカタログでその差がオートクローズの有無と分かった。私としてはオートクローズが有れば便利だったので、その価格差なら604を選んだ方が良かったと感じた。モノタロウのWEB上でその差が分かる表記が有ればよいと思う。

10人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする