SB-257-R2 プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業) 37945302

SB-257-R2 プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業) 37945302
SB-257-R2 プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業) 37945302
SB-257-R2 プラスチックスライドレール SB-257-R2 LAMP(スガツネ工業) 37945302

プラスチックスライドレール SB-257-R2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37945302品番SB-257-R2
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。

材質ポリエチレンホワイト高さ(mm)41質量(g)20種類スライド形段数1定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)257
注意
左右兼用です。
別売品のストッパーピンSBSPを使用すると、引き出しは抜け落ちません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37945302
2021-12-05
用途: システムキッチンの修理
その他業種

散々探してやっと見つけました。
オリジナルで付いていたものと全く同じ物が手に入り、胸をなで下ろしたところです。
シリコンスプレーを吹いたらスルスルと動き、快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする