プラスチックスライドレール SB-300R

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37945327 品番SB-300RR
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。

仕様右用 材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)16.7 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)300
注意
レールは左右勝手違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37945327
2021-12-26
用途:
つくりつけ戸棚引き出し

住宅メーカの作り付け戸棚の引き出しのレール(30年程度使用)が破損したため交換。 見たところ全く同じものと思えます。 助かりました。

対象商品:
37945327
2021-09-29
用途:
引き出しのレール交換

引き出しのレールが壊れたので修理のため購入しました
プラスチック製ですがしっかりと丈夫な作りで、その上安く買えたのでよかったです

対象商品:
37945327
2015-11-12
用途:
高級机の修理
卸売・小売業

某一流事務機器メーカーブランドの高級木製机の引き出しのレールが壊れました。
メーカーに問い合わせをしても、製造中止品から年数が経っているので、部品の供給もできないとの回答でした。
また、メーカーでは、下請けの会社がつぶれたので、部品の入手先もわからないとのことです。
いろいろなキーワードで検索して、この商品に行きつきました。
実際に使用されていた部品と同じ物でした。
会社の役員の使用していた机でしたので助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする