サイズ10
揺動角度(-) 310deg
コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
精度(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
コントローラ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)(3) 3
コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)