LER10J-R16P1D L Series(LER10J) SMC 37946448

L Series(LER10J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 注文コード37946448 品番LER10J-R16P1D
参考基準価格(税別)¥79,260 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はコントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など262種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) 精度(-) テーブル:基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ取付方法(D) DINレール取付形 モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする