※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37946483
品番
SUS-SJ150-S-UWB
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
車輪径(Φmm)
150
色
車輪:アイボリー/ダークブラウン
質量(g)
1780
寸法W(mm)
38
仕様
ブレーキ付、ホイールあり
寸法H(mm)
190
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
102
寸法t(mm)
4
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
102
寸法X(mm)
70
寸法Z(mm)
65
寸法Y(mm)
67
ストッパー
なし
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
75
寸法P3(mm)
80
寸法P4(mm)
80
付加機能
ブレーキ付
耐荷重N(kgf)
1568(160)
耐荷重(N)
1568
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。