※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-SJ150-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946526 SUS-SJ150-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946526 SUS-SJ150-UWB ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946526

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946526 品番 SUS-SJ150-UWB
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。

車輪径(Φmm)150 車輪:アイボリー/ダークブラウン 質量(g)1650 寸法W(mm)38 仕様ブレーキなし、ホイールあり 寸法H(mm)190 寸法d(mm)11 寸法A(mm)102 寸法t(mm)4 寸法E(mm)41 寸法B(mm)102 寸法X(mm)70 寸法Z(mm)65 寸法Y(mm)67 ストッパーなし 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)75 寸法P3(mm)80 寸法P4(mm)80 付加機能ブレーキなし 耐荷重N(kgf)1568(160) 耐荷重(N)1568
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする