LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ねじ・ボルト・ナット
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37946553
品番
RA-25
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
寸法D(Φmm)
26
寸法H(mm)
28
寸法h(mm)
6
ねじ長さL1(mm)
22
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
黄銅
質量(g)
26
寸法d
W5/16
耐荷重N(kgf)
784(80)
耐荷重(N)
784