※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ねじ・ボルト・ナット
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37946562
品番
RA-30
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
33
寸法h(mm)
6.5
ねじ長さL1(mm)
26.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
黄銅
質量(g)
41
寸法d
W3/8
耐荷重N(kgf)
1176(120)
耐荷重(N)
1176