※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ねじ・ボルト・ナット
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37946571
品番
RA-40
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
39
寸法h(mm)
8
ねじ長さL1(mm)
31
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
黄銅
質量(g)
71
寸法d
W3/8
耐荷重N(kgf)
2156(220)
耐荷重(N)
2156