※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ねじ・ボルト・ナット
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d
W1/2
耐荷重N(kgf)
2352(240)
注文コード
37946587
品番
RA-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
寸法d・耐荷重N
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
50
寸法h(mm)
10
ねじ長さL1(mm)
40
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
黄銅
質量(g)
162
寸法d
W1/2
耐荷重N(kgf)
2352(240)
耐荷重(N)
2352