LER10J-S31N L Series(LER10J) SMC 37946615

L Series(LER10J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード37946615 品番LER10J-S31N
参考基準価格(税別)¥81,840 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はコントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など262種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) 精度(-) テーブル:基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 コントローラ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする