曜日別特売
SC-124-6 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946657

SC-124-6 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946657
SC-124-6 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946657
SC-124-6 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946657

アジャスターベース SC-124型

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)7.5
内容量1個注文コード37946657品番SC-124-6
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥32
販売価格(税別)
29
寸法D1(Φmm)7.5寸法D2(Φmm)19寸法h(mm)9材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)3.5仕上光沢クロメート処理(三価)寸法dM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37946657
2024-08-15
用途: コンパネのボルト締め
サービス業

思った通りの製品でした。コンパネにも効いてくれています。ただインパクトで締め付けしすぎると、陥没するので注意です。

対象商品 : 37946641
2022-09-03
用途: 木製の組み立て小物のパーツとして。

なかなかコアなパーツなので、まとまった数を一度に調達するのが大変でしたが
今回は助かりました。 ただ個別のビニール袋包装は必要無かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37946666
2021-05-08
用途: 木製品へのネジの固定

非常に安価で申し分ありません。個包装になっているのですが、10個セットなどがあるといいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37946666
2020-06-28
用途: 作業台上の万力の固定に
卸売・小売業

木製上に何かボルトやビス等固定したい時に使用、多少厚みが残りますがしっかりと受けてくれて良いと思います

対象商品 : 37946657
2019-04-17
用途: 木材にねじ

木材をボルト固定するために購入しました。期待通りでした。

対象商品 : 37946641
2018-07-31
用途: キャンピングカーの棚製作に使用。
サービス業

スライドレールに板を貼り付けるのに使用。
便利で、使いやすいく、コスパも良いです。

対象商品 : 37946666
2017-10-25
用途: 木工

台車製作&特大道具箱製作(上蓋蝶番用)に利用。セット物を購入するよりお得です。

対象商品 : 37946666
2018-07-05
用途: 棚の作成

いつも使ってます。
安くて良い品物です。
これからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする