SC-124-10 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946675 SC-124-10 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946675 SC-124-10 アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業) 37946675

アジャスターベース SC-124型

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946675 品番 SC-124-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
寸法D1(Φmm)11.6 寸法D2(Φmm)25.5 寸法h(mm)13 材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 質量(g)8.8 仕上光沢クロメート処理(三価) 寸法dM10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37946657
2024-08-15
用途:
コンパネのボルト締め
サービス業

思った通りの製品でした。コンパネにも効いてくれています。ただインパクトで締め付けしすぎると、陥没するので注意です。

対象商品:
37946641
2022-09-03
用途:
木製の組み立て小物のパーツとして。

なかなかコアなパーツなので、まとまった数を一度に調達するのが大変でしたが
今回は助かりました。 ただ個別のビニール袋包装は必要無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37946666
2021-05-08
用途:
木製品へのネジの固定

非常に安価で申し分ありません。個包装になっているのですが、10個セットなどがあるといいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37946666
2020-06-28
用途:
作業台上の万力の固定に
卸売・小売業

木製上に何かボルトやビス等固定したい時に使用、多少厚みが残りますがしっかりと受けてくれて良いと思います

対象商品:
37946657
2019-04-17
用途:
木材にねじ

木材をボルト固定するために購入しました。期待通りでした。

対象商品:
37946641
2018-07-31
用途:
キャンピングカーの棚製作に使用。
サービス業

スライドレールに板を貼り付けるのに使用。
便利で、使いやすいく、コスパも良いです。

対象商品:
37946666
2017-10-25
用途:
木工

台車製作&特大道具箱製作(上蓋蝶番用)に利用。セット物を購入するよりお得です。

対象商品:
37946666
2018-07-05
用途:
棚の作成

いつも使ってます。
安くて良い品物です。
これからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする