※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-555-28-M10 ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業) 37946693 AD-555-28-M10 ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業) 37946693 AD-555-28-M10 ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業) 37946693 AD-555-28-M10 ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業) 37946693

ランプ印 アジャスターベース AD-555型

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)28 注文コード37946693 品番AD-555-28-M10
参考基準価格(税別)¥115 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は寸法Dなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13 寸法B(mm)14 寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)9 寸法P(mm)20 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6.4 寸法d3(Φmm)M10 寸法t(mm)2.7 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/有色クロメート処理 質量(g)15 仕上有色クロメート処理 推奨ねじ皿木ねじ呼び3.1(AD-555-25のみ 皿木ねじ呼び2.7)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
作業の土台に
教育・研究機関

アジャスターベースとして使うわけではないので申し訳ないですが、しっかりとした作りですし、以前購入したネジもきちんと入るし、土台も水平がとれていて、今回の自身の用途にピッタリでした。もちろん、アジャスターベースとして使用する分にも問題無いと思います。

2025-08-16
用途:
テレビ台色々
株式会社うさぎハウジング 様 (建設業・工事業)

テレビを買い替えるのに必要でした。これ以上のサイズだとテレビが脇役になりそうで心配していましたが、何とかなりました。

2024-12-12
用途:
自作工作用
サウンドシャワー 様 (サービス業)

なかなか良いですよ、綺麗で強い木工工作には持って来いです。

対象商品:
37946684
2024-07-20
用途:
木工組立式什器の部品として使用

信頼のスガツネLAMPとの事で選定、ボルト部と座金部の接合部が一体感があり、座金の厚みもあり、締め付け強度に安心感を感じています。

対象商品:
37946684
2022-08-23
用途:
革漉台上へのモーター取付

元々台の下にモーターがありましたが、W駆動にするため上側にもモーター設置するために長ボルトを台に固定するために台の上下に使用しました。薄ナット的にも使えて、ボルトを台にしっかり固定出来て、満足です。

対象商品:
37946693
2022-10-17
用途:
タップが切れないアルミ部分に
製造業

タップが切れないアルミ部分に使いました。
この製品はコンパクトなので使いやすいです。

対象商品:
37946693
2020-10-24
用途:
家具の製作
製造業

アジャスターの高さが抑えられるので、見栄えが良いです。

対象商品:
37946684
2020-09-13
用途:
自作機械に利用。
MK工房 様 (建設業・工事業)

自作ボール盤のハンドルリンクに使用。低コストで十分な機能がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする