AD-552 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946754

AD-552 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946754 AD-552 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946754

ランプ印 アジャスターベースM8用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37946754 品番AD-552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアミド 質量(g)20 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
社内の改造と修繕

ホームセンターも探していたのですが、コの字型の金具が売っていなかったので購入しました。アルミチャンネル材を使用していましたが、曲がってしまったので交換して使用しました。強度も問題ないと思います。

対象商品:
37946736
2016-05-08
用途:
天井のに自転車を吊るすため

自転車を吊るすのにコレを木ネジで取り付けてバイシクルストレージフックのネジ丸8mmがピッタリです。

対象商品:
37946736
2020-04-28
用途:
家具の高さ調節
その他業種

上下の穴のΦサイズがもともと使用されているネジのΦサイズより大きいので、6.5+0.2特寸ワッシャを購入して使用。
加工の必要がなく、ガッチリと組み付けることができた。
強度の不安もない。

対象商品:
37946763
2018-06-26
用途:
ボトル棚の設置調整用
武山製作所 様

取付用のビス穴が3ミリ対応だったので 4.5ミリの穴にあけなおして4ミリのタッピングビスで固定しました。

対象商品:
37946763
2018-08-04
用途:
手作りの作業台組立

事前検討不足で、作業台の脚にうまく取り付けが出来ず、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする