曜日別特売
AD-554-1 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946772

 

AD-554-1 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946772
AD-554-1 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946772
AD-554-1 ランプ印 アジャスターベースM8用 LAMP(スガツネ工業) 37946772

ランプ印 アジャスターベースM8用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕上有色クロメート処理注文コード37946772品番AD-554-1
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質質量(g)60仕上有色クロメート処理
注意
AD-554-1とAD-554-2は勝手違いです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 社内の改造と修繕

ホームセンターも探していたのですが、コの字型の金具が売っていなかったので購入しました。アルミチャンネル材を使用していましたが、曲がってしまったので交換して使用しました。強度も問題ないと思います。

対象商品 : 37946736
2016-05-08
用途: 天井のに自転車を吊るすため

自転車を吊るすのにコレを木ネジで取り付けてバイシクルストレージフックのネジ丸8mmがピッタリです。

対象商品 : 37946736
2020-04-28
用途: 家具の高さ調節
その他業種

上下の穴のΦサイズがもともと使用されているネジのΦサイズより大きいので、6.5+0.2特寸ワッシャを購入して使用。
加工の必要がなく、ガッチリと組み付けることができた。
強度の不安もない。

対象商品 : 37946763
2018-06-26
用途: ボトル棚の設置調整用
武山製作所

取付用のビス穴が3ミリ対応だったので 4.5ミリの穴にあけなおして4ミリのタッピングビスで固定しました。

対象商品 : 37946763
2018-08-04
用途: 手作りの作業台組立

事前検討不足で、作業台の脚にうまく取り付けが出来ず、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする