GBC550AFR ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 LAMP(スガツネ工業) 37946903 GBC550AFR ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 LAMP(スガツネ工業) 37946903

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用 注文コード37946903 品番GBC550AFR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。
右用・左用・連結用があります。

寸法A(mm)520 寸法B(mm)65 寸法C(mm)550 仕様右用 材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする