LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 脚金具・フット
ソファー用脚 T307型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947113
品番
T307-100
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
約25 mmの高さ調節ができます。
寸法H(mm)
100〜125
寸法d(Φmm)
3 - Φ5アナΦ8.5サラ
用途
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー
質量(g)
125
仕上
シルバーアルマイト処理
注意
受座と支柱との締め付けには、緩み止めのために市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
高さ調整時は、支柱を持ってアジャスターを回してください。
本製品は木工用です。精度を要する板金の場合は現品にてご確認ください。