IT6494-916 ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 LAMP(スガツネ工業) 37947156 IT6494-916 ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 LAMP(スガツネ工業) 37947156 IT6494-916 ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 LAMP(スガツネ工業) 37947156

ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Aタイプ 注文コード37947156 品番IT6494-916
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。
アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。

シリーズITALIANA 用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。 仕様Aタイプ 材質ガラス繊維入り強化ナイロン ブラック 質量(g)112 耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする