LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ねじ・ボルト・ナット
ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Bタイプ
注文コード
37947165
品番
IT6494-917
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。
アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。
シリーズ
ITALIANA
用途
家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。
仕様
Bタイプ
材質
ガラス繊維入り強化ナイロン
色
ブラック
質量(g)
112
耐荷重N(kgf)
キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。