※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT6520-107 ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業) 37947183 IT6520-107 ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業) 37947183 IT6520-107 ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業) 37947183

ITALIANA アジャスター IT6520型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947183 品番 IT6520-107
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。
ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。
荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。

寸法h1(mm)83 寸法h2(mm)70 ねじ長さL1(mm)5〜17 用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。 材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき グレー 質量(g)59 シリーズITALIANA 仕上クロメート処理/グレー 付加機能小口埋込 耐荷重N(kgf)1470(150) 耐荷重(N)1470
注意
アジャスター調節用六角穴を、底板より上になるよう設計してください。
図のh(2)が96、120のタイプもあります。詳細はお問い合わせください。
取付穴加工を簡単に行える専用ドリルもご用意できます。詳細はお問い合わせください。

商品説明動画

ITALIANA アジャスター IT6520型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする