※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASD-150 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業) 37947305 ASD-150 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業) 37947305 ASD-150 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型 LAMP(スガツネ工業) 37947305

ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947305 品番 ASD-150
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。

寸法B(mm)40 寸法B1(mm)33 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)143 寸法R(mm)16 寸法n(mm)268 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 形状オーバル型 シルバー 質量(g)14.5 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)≒470
注意
下表の仕上は、凹部面のみの仕上です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする