ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947314 品番 ASD-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。

寸法B(mm)50 寸法B1(mm)42.8 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)193 寸法R(mm)21 寸法n(mm)450 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 形状オーバル型 シルバー 質量(g)23 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)≒790
注意
下表の仕上は、凹部面のみの仕上です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする