※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

906-02 面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947357 906-02 面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947357 906-02 面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947357

面付調節式空気孔

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947357 品番 906-02
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。
開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。
虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
寸法A(mm)287 寸法B(mm)191 寸法C(mm)70.5 寸法D(mm)13 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)6 寸法G(mm)7 寸法P1(mm)254 寸法P2(mm)153 寸法Y(mm)150 寸法Z(mm)11 取付穴径l(Φmm)225 材質プラスチック 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 形状角型 ホワイト 質量(g)185 空気流通面積(mm2)4680
注意
お手入れは正面プレートをはずし、あたたかい石鹸水で洗ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947341
2018-12-08
用途:
キャンピングカーの扉に
自動車・二輪車・自転車関連業

開閉式で目障りじゃないものとして購入したが、その目的は果たしている。単純なものだがスライド部分がゆるゆるしてないので振動で勝手に開いたりとかはまずなさそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする