面付調節式空気孔

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947366 品番 909-02
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

虫よけスクリーン付調節式空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。
開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。
虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
寸法A(mm)289 寸法B(mm)270 寸法C(mm)108 寸法D(mm)12 寸法E(mm)3 寸法F(mm)6.5 寸法G(mm)7 寸法P1(mm)255 寸法P2(mm)230 寸法Y(mm)225 寸法Z(mm)12 材質プラスチック 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 形状角型 ホワイト 質量(g)275 空気流通面積(mm2)6450
注意
お手入れは正面プレートをはずし、あたたかい石鹸水で洗ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947341
2018-12-08
用途:
キャンピングカーの扉に
自動車・二輪車・自転車関連業

開閉式で目障りじゃないものとして購入したが、その目的は果たしている。単純なものだがスライド部分がゆるゆるしてないので振動で勝手に開いたりとかはまずなさそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする