面付ルーバー空気孔

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947393 品番 916-02
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

取付け方法
取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。
虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。
組み合わせた物を位置決めし、ねじ
で壁に取り付けます。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 質量(g)155 寸法A(mm)271 寸法t(mm)2 寸法F(mm)3.8 寸法E(mm)17 寸法B(mm)170 寸法Y(mm)150 寸法P1(mm)252.5 寸法P2(mm)151.5 空気流通面積(mm2)13800 取付穴径l(Φmm)225
注意
お手入れは、あたたかい石鹸水で洗ってください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
天井通気口
株式会社アルツ 様 (建設業・工事業)

軽くて見栄えも良いが、中板(アミ)の厚みが気になる(少し厚めなため)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする