926-02 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947427

926-02 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947427
926-02 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947427
926-02 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947427
926-02 面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業) 37947427

面付ルーバー空気孔

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)164.5
内容量1個注文コード37947427品番926-02
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト質量(g)95寸法A(mm)164.5寸法t(mm)1.8寸法D(mm)10寸法E(mm)10寸法B(mm)136寸法C(mm)11.5寸法X(mm)2寸法W(mm)2.3寸法Z(mm)0.6寸法P(mm)3.8寸法Y(mm)150取付け方法釘またはねじ止め。寸法P1(mm)150外形寸法L(mm)259空気流通面積(mm2)9500取付穴径l(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947411
2019-11-30
用途: 換気扇給気

本日受け取り 2個注文したが1個はヘッダーがついていないジャンク品ではないのですか?

対象商品 : 37947427
2017-11-25
用途: サツマイモやジャガイモを保管する貯蔵庫内の息抜きとして使う。
農・林・水産業

貯蔵庫内の広さは120×70×120㎝ですがこの空気孔でちょうど良いような気がする。
11月25日現在、籠に入れたサツマイモが掘り取ったままの姿を保っている。
貯蔵庫内の内壁に簡単な保温材が張ってあったが、空気孔が無かったので付けました。
只スチールの壁とプラの空気孔とがぴったりと合わないためその隙間にコーキング剤で補修した。

対象商品 : 37947427
2017-10-21
用途: 収納庫が密閉され、入れたサツマイモの換気のため
農・林・水産業

うすい鉄板を切り抜き、取り付けたが周りが板にぴったり当たらないため、その隙間へパテ剤を詰めて補修する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする