面付ルーバー空気孔

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37947436 品番929-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。

材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 質量(g)155 寸法A(mm)239.5 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)11 寸法B(mm)210 寸法C(mm)12 寸法X(mm)2 寸法W(mm)2.3 寸法Z(mm)0.6 寸法P(mm)3.5 寸法Y(mm)225 取付け方法釘またはねじ止め。 寸法P1(mm)225 外形寸法L(mm)259 空気流通面積(mm2)15500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947411
2019-11-30
用途:
換気扇給気

本日受け取り 2個注文したが1個はヘッダーがついていないジャンク品ではないのですか?

対象商品:
37947427
2017-11-25
用途:
サツマイモやジャガイモを保管する貯蔵庫内の息抜きとして使う。
農・林・水産業

貯蔵庫内の広さは120×70×120pですがこの空気孔でちょうど良いような気がする。
11月25日現在、籠に入れたサツマイモが掘り取ったままの姿を保っている。
貯蔵庫内の内壁に簡単な保温材が張ってあったが、空気孔が無かったので付けました。
只スチールの壁とプラの空気孔とがぴったりと合わないためその隙間にコーキング剤で補修した。

対象商品:
37947427
2017-10-21
用途:
収納庫が密閉され、入れたサツマイモの換気のため
農・林・水産業

うすい鉄板を切り抜き、取り付けたが周りが板にぴったり当たらないため、その隙間へパテ剤を詰めて補修する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする