※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の レジスター
LAMP(スガツネ工業)の 角型レジスター
面付ルーバー空気孔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37947445
品番
922-02
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16
色
ホワイト
質量(g)
35
外形寸法D(mm)
85
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
164.5
空気流通面積(mm
2
)
4400
取付穴径d(Φmm)
75
取付穴径l(Φmm)
130