LER10J-L-R5AN5D L Series(LER10J) SMC 37947446

L Series(LER10J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 注文コード37947446 品番LER10J-L-R5AN5D
参考基準価格(税別)¥92,180 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はコントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など262種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10 揺動角度(-) 310deg コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.2 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(5) 5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形 モータケーブル取出方向(L) 左側面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする