※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
ランプ印 配線孔キャップ HTK型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947804
品番
HTK-400
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。
家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
用途
家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質
アルミニウム合金
形状
角型
色
シルバー
質量(g)
269
寸法L1(mm)
400
外形寸法D(mm)
60
寸法L2(mm)
380
仕上
シルバーアルマイト処理
取付穴径d(Φmm)
46(±0.5)
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。