※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
ランプ印 配線孔キャップ HTK型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947813
品番
HTK-500
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミニウム合金製でシンプルなデザインの配線孔です。
家電ラックの空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
用途
家電ラックの背面などに空気孔兼配線孔としてもご使用いただけます。
材質
アルミニウム合金
形状
角型
色
シルバー
質量(g)
336
寸法L1(mm)
500
外形寸法D(mm)
60
寸法L2(mm)
480
仕上
シルバーアルマイト処理
取付穴径d(Φmm)
46(±0.5)
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。