PC2000Z180EN028 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947856 PC2000Z180EN028 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947856 PC2000Z180EN028 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947856 PC2000Z180EN028 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947856

配線孔キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 材質亜鉛合金 外形寸法L(mm)180 注文コード37947856 品番PC2000Z180EN028
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・材質・外形寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

外形寸法D(mm)49.5 外形寸法L(mm)180 取付穴径d(Φmm)45.5 取付穴径l(Φmm)174 材質亜鉛合金 ブラック 形状角型 質量(g)100
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947847
2017-11-04
用途:
テーブル製作時
株式会社ロークアットリーフ 様

大変しかっり出来ている。
質感がよくクライアント様に
喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする