LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットシルバー
材質
亜鉛合金
注文コード
37947865
品番
PC2000Z78EZ002
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・外形寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
外形寸法D(mm)
80
取付穴径d(Φmm)
74
材質
亜鉛合金
色
マットシルバー
形状
角型
質量(g)
122
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。