PC2064I400 EZ002 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947883 PC2064I400 EZ002 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947883 PC2064I400 EZ002 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947883

配線孔キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットシルバー 材質亜鉛合金、アルミ合金 外形寸法L(mm)400 注文コード37947883 品番PC2064I400 EZ002
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・材質・外形寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

外形寸法D(mm)95 外形寸法L(mm)400 取付穴径d(Φmm)91 取付穴径l(Φmm)393 材質亜鉛合金、アルミ合金 マットシルバー 形状角型 質量(g)501
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947847
2017-11-04
用途:
テーブル製作時
株式会社ロークアットリーフ 様

大変しかっり出来ている。
質感がよくクライアント様に
喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする