LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ PC2004型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947917
品番
PC2004I400EZ002
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上
亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質
亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状
角型
色
マットシルバー
質量(g)
251
寸法L1(mm)
380
外形寸法D(mm)
56.5
寸法L2(mm)
400
寸法L3(mm)
385
寸法L4(mm)
388
取付穴径d(Φmm)
52.5
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。