PC2001Z76E215 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947926 PC2001Z76E215 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947926 PC2001Z76E215 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947926 PC2001Z76E215 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 37947926

配線孔キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットシルバー 材質亜鉛合金 注文コード37947926 品番PC2001Z76E215
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は色・材質・外形寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。

外形寸法D(mm)76 取付穴径d(Φmm)70 取付穴径l(Φmm)68 材質亜鉛合金 マットシルバー 形状角型 質量(g)123
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947847
2017-11-04
用途:
テーブル製作時
株式会社ロークアットリーフ 様

大変しかっり出来ている。
質感がよくクライアント様に
喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする