引き戸用エアダンパー S-20220 受座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37948014 品番S-2022032-TS39
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。
扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。
ダンパー用カバー(別売品)もございます。

仕様
ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。
使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃〜40 ℃
材質ポリアセタール ブラック 質量(g)31
注意
本品を使用したことにより、スライドレールや引戸金物の取り付け・納まりが指定の寸法から変更になる場合があります。
ダンパーの機能には、扉質量・扉寸法のバランス、また、引戸の動きのスムーズさなどが影響します。実際に試作などで動作をご確認の上、ご使用ください。
水気のある所では使用しないでください。
急激な温度変化により、作動速度のばらつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする