ランプ印 配線孔 CHC型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロンズ 寸法D1(Φmm)22 注文コード37948075 品番CHC-22GB
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・寸法D1など10種類から選べます 他の種類を見る

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。
電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。
内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。

材質黄銅(真鍮) 仕上銅古美めっき 寸法H(mm)18 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)18 寸法D3(Φmm)15 寸法d(Φmm)18.5 質量(g)15 形状小型ハトメ ブロンズ
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972944
2018-09-26
用途:
配線孔のキャップ
建設業・工事業

返りが1ミリ程度しかないので、開口の寸法が非常にシビアです。もう少し余裕があればなお良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
37948075
2017-11-09
用途:
新規什器への、電話線通線部
建設業・工事業

木質の新規什器にも、ブロンズの高級感があり、什器にマッチした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする